Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Bewegungsmelder Indoor 180-R(elais), mit Geräuschsensor, 180° Erfassungsbereich

BEG
kopierenkopieren
BEG - Bewegungsmelder Indoor 180-R(elais), mit Geräuschsensor, 180° Erfassungsbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92623

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529926237

Sonepar Artikelnummer

120380983

Hersteller Artikelnummer

BEG92623

Hersteller Typ

BEG92623

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92623

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

16 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

157

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

0 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

87 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

87 mm

Einbaubreite:

60 mm

Einbautiefe:

35 mm

Einbaulänge:

35 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Bewegungsmeldermelder Indoor 180-R, automatischer Wandschalter mit Geräuschsensor und 180° Erfassungsbereich in 3-LeitertechnikSchnelle und einfache MontagePassend für gängige Unterputz-Schalterfabrikate Dämmerungsschalter, Geräuschempfindlichkeit und Nachlaufzeit stufenlos einstellbarRelaisausführung in Drei-Leiter-Technik, für induktive, kapazitive und ohmsche Lasten Einsatzgebiete: Zur Überwachung von Toiletten, Korridoren, Büros, Garagen, Archivräumen usw.