Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Bewegungsmelder, Master, autom. Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich, Indoor

BEG
kopierenkopieren
BEG - Bewegungsmelder, Master, autom. Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich, Indoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92136

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 180 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529921362

Sonepar Artikelnummer

120380967

Hersteller Artikelnummer

BEG92136

Hersteller Typ

BEG92136

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92136

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

3 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 180 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Ja

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

87 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

87 mm

Einbaubreite:

60 mm

Einbautiefe:

36 mm

Einbaulänge:

36 mm

Einbaudurchmesser:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Wandschalter mit 180° ErfassungsbereichIn Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate2 Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)Helligkeitswert, und Nachlaufzeit stufenlos einstellbarEinsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, BesprechungszimmernOptional: IR-PD FernbedienungEinstellungen manuell und durch Fernbedienung Parallelbetrieb Master/Slave