Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - DALILINK DALI-2 Relaismodul RM1-LINK-REG DALI-2

BEG
kopierenkopieren
BEG - DALILINK DALI-2 Relaismodul RM1-LINK-REG DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93083

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529930838

Sonepar Artikelnummer

121248307

Hersteller Artikelnummer

BEG93083

Hersteller Typ

BEG93083

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93083

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage, Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit, Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten, Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar