Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - DALILINK Präsenzmelder PD4-GH-AP PD4-DALI-LINK-GH

BEG
kopierenkopieren
BEG - DALILINK Präsenzmelder PD4-GH-AP PD4-DALI-LINK-GH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93845

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529938452

Sonepar Artikelnummer

121248380

Hersteller Artikelnummer

BEG93845

Hersteller Typ

BEG93845

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93845

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Ausführung als Multimaster-Gerät, Logischer Schalt- oder Regelausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.