BEG - DALILINK Starterset mit Präsenzmelder und Tastermodul 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93840
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 6 m
HLK-Ansteuerung - Nein
Tierschneise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529938407
Sonepar Artikelnummer
120898133
Hersteller Artikelnummer
BEG93840
Hersteller Typ
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93840
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
6 m
HLK-Ansteuerung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.5 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Mit Signaleinheit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
0
Mit Alarmfunktion:
Nein
Einbautiefe:
48 mm
Einbaudurchmesser:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


