BEG - DALISYS Netzteil mit USB Schnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG92843
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529928439
Sonepar Artikelnummer
120898129
Hersteller Artikelnummer
BEG92843
Hersteller Typ
PS-DALI-SYS-USB-REG
Hersteller Artikel Nr.:
BEG92843
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
210 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
16 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.001 kg


