Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - DALISYS Präsenzmelder PD11FLAT für Deckeneinbau weiß UP

BEG
kopierenkopieren
BEG - DALISYS Präsenzmelder PD11FLAT für Deckeneinbau weiß UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92731

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 120 min

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529927319

Sonepar Artikelnummer

120898107

Hersteller Artikelnummer

BEG92731

Hersteller Typ

PD11-DALI-SYS-FLAT

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92731

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

120 min

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

Vernetzbar:

Ja

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

BEG DALISYS Präsenzmelder PD11FLAT für Deckeneinbau weiß Up