BEG - DALISYS Tasterschnittstelle 4fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG92842
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529928422
Sonepar Artikelnummer
120898105
Hersteller Artikelnummer
BEG92842
Hersteller Typ
PBM-DALI-SYS-4W
Hersteller Artikel Nr.:
BEG92842
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
0 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.001 kg


