Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Fernbedienung IR-RC

BEG
kopierenkopieren
BEG - Fernbedienung IR-RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529920006

Sonepar Artikelnummer

120033423

Hersteller Artikelnummer

BEG92000

Hersteller Typ

BEG92000

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.051 kg

Mit der Infrarot-Fernbedienung IR-RC können alle Einstellungen bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die Außenleuchten AL2-RC-plus sowie die Außenstrahler FL2- LED-230 und AL5-RC-plus next.Durch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepaßt werden.Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-RC möglich.Das Licht läßt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.Batterie (inkl.): Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive)abhängig von den LichtverhältnissenReichweite abhängig von den Lichtverhältnissen - bewölkt oder dunkel: 5 bis 6 m - direkter Sonnenschein: 2 bis 3 mAbmessung: L 80 x B 60 x H 8 mm