Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Flache LED Leuchte quadratisch AL12-25-300-LED-3C-HF

BEG
kopierenkopieren
BEG - Flache LED Leuchte quadratisch AL12-25-300-LED-3C-HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93145

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529931453

Sonepar Artikelnummer

121248311

Hersteller Artikelnummer

BEG93145

Hersteller Typ

BEG93145

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93145

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Länge:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Extrem flache LED-Leuchte, quadratisch, zur Wand- oder Deckenmontage, wassergeschützt (IP54) nach Montage, integrierter (HF-) Radarsensor, drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Spannung : 200 – 240 V AC 50 Hz -Abmessungen : 300 x 300 x 48 mm