Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Flache LED Rundleuchte AL8-25-300-LED-3C-HF weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - Flache LED Rundleuchte AL8-25-300-LED-3C-HF weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93141

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529931415

Sonepar Artikelnummer

121248310

Hersteller Artikelnummer

BEG93141

Hersteller Typ

BEG93141

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93141

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Lichtfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Integrierter (HF-) Radarsensor, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Spannung : 200 - 240 V AC 50 Hz, Abmessungen : Ø 300 x 52 mm