BEG - FLC 500-200 Halogenstrahler mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG91802
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 230 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529918027
Sonepar Artikelnummer
120521428
Hersteller Artikelnummer
BEG91802
Hersteller Typ
BEG91802
Hersteller Artikel Nr.:
BEG91802
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230 .. 250 V
Farbtemperatur:
0 K
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
R7s
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Reflektor:
matt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 .. 40 °C
Geeignet für Lampenleistung:
500 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtenlichtausbeute:
16 lm/W
Lichtstärke:
4264 cd
Länge:
160 mm
Breite:
185 mm
Höhe/Tiefe:
242 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.001 kg


