Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Helligkeitssensor AP für PD4-M-HCL2

BEG
kopierenkopieren
BEG - Helligkeitssensor AP für PD4-M-HCL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93177

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529931774

Sonepar Artikelnummer

121248313

Hersteller Artikelnummer

BEG93177

Hersteller Typ

BEG93177

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93177

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Ausführung als Multimaster-Gerät, Stromversorgung über DALI-Bus, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Addressier- und nutzbar gemäß IEC 62386 Teil 103 (Steuergerät)