Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Infrarot-Fernbedienung für 2-Kanal Präsenzmelder IR-PD-2C

BEG
kopierenkopieren
BEG - Infrarot-Fernbedienung für 2-Kanal Präsenzmelder IR-PD-2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92475

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529924752

Sonepar Artikelnummer

120380976

Hersteller Artikelnummer

BEG92475

Hersteller Typ

BEG92475

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92475

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.001 kg

Mit dieser Infrarot-Fernbedienung können alle Einstellungen am Bewegungsmelder bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die Masterversionen folgender Präsenzmelder: PD1N-2CPD2-M-2C PD4-M-2C PD4-M-2C-K undPD9-M-1C-HKLDurch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepaßt werden.Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-PD möglich.Das Licht läßt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.