Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Infrarot-Fernbedienung für die KNX-Präsenz- und Bewegungsmelder IR-PD-KNX

BEG
kopierenkopieren
BEG - Infrarot-Fernbedienung für die KNX-Präsenz- und Bewegungsmelder IR-PD-KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92123

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529921232

Sonepar Artikelnummer

120643918

Hersteller Artikelnummer

BEG92123

Hersteller Typ

BEG92123

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92123

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.001 kg

Infrarot-Fernbedienung für die KNX-Präsenz- und Bewegungsmelder: - RC-plus next-KNX - PD2-KNX - PD4-KNX - PD4-KNX-GH - PD4-KNX-K - PD9-KNX - PD9-KNX-GH - PD11-KNX-FLAT - Indoor 180-KNXMit der optionalen Fernbedienung IR-PD-KNX können Einstellungen am Melder ohne ETS vorgenommen werden. Somit kann sie beispielsweise als mobiler Lichtschalter dienen oder der Lichtwert bzw. die Nachlaufzeit können nachträglich verändert werden.