Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT IRLC- Mini

BEG
kopierenkopieren
BEG - Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT IRLC- Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92093

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529920938

Sonepar Artikelnummer

120162381

Hersteller Artikelnummer

BEG92093

Hersteller Typ

BEG92093

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92093

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.001 kg

Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT IRLC- Mini für den Endanwender ist geeignet für die Außenleuchten LUXOMAT AL21 und ALC-B-360-DECO sowie Außenstrahler LUXOMAT FLC-280-LED und AL5-LC.Ohne lästiges Leitersteigen kann jederzeit Dauerlicht ein- oder ausgeschaltet werden. Die Montage eines zusätzlichen Lichtschalters kann so entfallen.Empfangene Infrarot-Signale werden durch Blinken einer LED, sowie durch Schalten des Relais quittiert.