Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Infrarotfernbedienung zur bequemen Einstellung IR-PD3N

BEG
kopierenkopieren
BEG - Infrarotfernbedienung zur bequemen Einstellung IR-PD3N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529921058

Sonepar Artikelnummer

120521434

Hersteller Artikelnummer

BEG92105

Hersteller Typ

BEG92105

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.001 kg

Mit dieser Infrarot-Fernbedienung können alle Einstellungen bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Für den 1-Kanal-Präsenzmelder der Serie: - PD3N-1C