Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - IR-PD4-TRIO-3C IR-Fernbedienung

BEG
kopierenkopieren
BEG - IR-PD4-TRIO-3C IR-Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92851

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529928514

Sonepar Artikelnummer

120643950

Hersteller Artikelnummer

BEG92851

Hersteller Typ

BEG92851

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92851

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.001 kg

Infrarot-Fernbedienung zum komfortablen Einstellen oder Ändern der Parameter -Inklusive Wandhalterung -Einfache Programmierung des Präsenzmelders PD4-M-3C-TRIO -Abmessungen : 80 x 60 x 8 mm