Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PD11 Gen.7 secure Standard DE weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - KNX Präsenzmelder PD11 Gen.7 secure Standard DE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93522

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935222

Sonepar Artikelnummer

121248341

Hersteller Artikelnummer

BEG93522

Hersteller Typ

BEG93522

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93522

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen, Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121