Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PD2N OCCULOG Gen7 secure Komfort DE weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - KNX Präsenzmelder PD2N OCCULOG Gen7 secure Komfort DE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93530

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935307

Sonepar Artikelnummer

121248347

Hersteller Artikelnummer

BEG93530

Hersteller Typ

BEG93530

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93530

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Betriebsartenschalter:

Nein

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, Geringe Einbautiefe, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, Zwei Logikmodule, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Verschiedene Sperrfunktionen, Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar, Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar, Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Aufruf von Lichtszenen, Temperatur- und Geräuschsensor, Messung der Luftgüte basierend auf volatile organic compounds (VOC), Bis zu 4 Grenzwerte möglich, Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, Bis zu 4 Grenzwerte möglich, Alle Werte können auf den Bus gesendet und für HKL- Anwendungen verwendet werden, Regler für Temperatur, Luftgüte und Luftfeuchtigkeit, Federklemmen, Abdecklamellen