Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PD4N Gen.7 secure Basic DE weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - KNX Präsenzmelder PD4N Gen.7 secure Basic DE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93535

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935352

Sonepar Artikelnummer

121248349

Hersteller Artikelnummer

BEG93535

Hersteller Typ

BEG93535

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93535

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Mischlichtmessung mittels innen-, außenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, Softstart, Abschaltbare Zustandsanzeigen, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Umfangreiche Optimierungsmöglichkeiten für die Lichtmessung, Ausgabe des gemessenen Lichtwertes auf den Bus, Manuelle Beeinflussung über externe KNX-Taster möglich, Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr