Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PD4N Gen.7 secure Standard DE weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - KNX Präsenzmelder PD4N Gen.7 secure Standard DE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93514

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935147

Sonepar Artikelnummer

121248335

Hersteller Artikelnummer

BEG93514

Hersteller Typ

BEG93514

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93514

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Deaktivierung einzelner PIR-Sensoren, Richtungserkennung, Mischlichtmessung mittels innen-, außenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen