Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PD4N GH Gen.7 secure Komfort AP weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - KNX Präsenzmelder PD4N GH Gen.7 secure Komfort AP weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93518

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935185

Sonepar Artikelnummer

121248338

Hersteller Artikelnummer

BEG93518

Hersteller Typ

BEG93518

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93518

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Betriebsartenschalter:

Nein

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

KNX-Präsenzmelder speziell für Hochregallager, mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, HCL/RGB Steuerung, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Deaktivierung einzelner PIR-Sensoren, Richtungserkennung, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Zwei Logikmodule, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen