Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PD5N-LAMELLA secure Komfort Wandeinbau weiß

BEG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93508

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935086

Sonepar Artikelnummer

121396047

Hersteller Artikelnummer

BEG93508

Hersteller Typ

BEG93508

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93508

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busspannungsversorgung:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.060 kg

BEG KNX Präsenzmelder PD5N-LAMELLA secure Komfort Wandeinbau weiß