BEG - KNX Präsenzmelder PD9 Gen.7 secure Komfort DE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93520
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529935208
Sonepar Artikelnummer
121248339
Hersteller Artikelnummer
BEG93520
Hersteller Typ
BEG93520
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93520
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019


