Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - KNX Präsenzmelder PICO Gen.7 secure Standard DE weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - KNX Präsenzmelder PICO Gen.7 secure Standard DE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93539

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - sonstige

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935390

Sonepar Artikelnummer

121248351

Hersteller Artikelnummer

BEG93539

Hersteller Typ

BEG93539

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93539

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen