Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - LC-Click 140 Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich, schwarz

BEG
kopierenkopieren
BEG - LC-Click 140 Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG91021

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 140 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529910212

Sonepar Artikelnummer

120091822

Hersteller Artikelnummer

BEG91021

Hersteller Typ

BEG91021

Hersteller Artikel Nr.:

BEG91021

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 140 °

Max. Schaltleistung:

1000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

140 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

4 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

4 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

90 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

85 °

Ansprechhelligkeit:

0 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

4.5 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

78 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

103 mm

Durchmesser:

78 mm

Einbaubreite:

78 mm

Einbautiefe:

103 mm

Einbaulänge:

103 mm

Einbaudurchmesser:

80 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.227 kg

Bewegungsmelder mit 140° ErfassungsbereichSensorkopf in zwei Ebenen schwenkbarReichweite durch Ausrichtung des Sensorkopfes justierbarAbdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches inklusiveDämmerungswert und Nachlaufzeit stufenlos einstellbarWandmontageZeitsparende Stecksockel-MontageEinsatzgebiete: Ideal für die Überwachung schmaler Grundstücke, Einfahrten oder als Türschleier