BEG - LC-Mini 120-BMS DALI-2 weiß Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93541
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529935413
Sonepar Artikelnummer
120926838
Hersteller Artikelnummer
BEG93541
Hersteller Typ
LC-MINI 120-BMS DALI-2
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93541
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 120 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 90 °
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


