Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - LC-Plus 280 Bewegungsmelder 280° Erfassungsbereich, verstellb.Kugelkopfoptik Edelst

BEG
kopierenkopieren
BEG - LC-Plus 280 Bewegungsmelder 280° Erfassungsbereich, verstellb.Kugelkopfoptik Edelst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG91048

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 9 m

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 280 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529910489

Sonepar Artikelnummer

120162367

Hersteller Artikelnummer

BEG91048

Hersteller Typ

BEG91048

Hersteller Artikel Nr.:

BEG91048

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

9 m

Max. Einschaltdauer:

16 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 280 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Ja

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

280 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

20 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer (ähnlich):

91048

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

45 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

15 °

Ansprechhelligkeit:

2 .. 2500 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

620

Max. Einschaltstrom:

165 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

68 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

62 mm

Einbaubreite:

62 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

112.5 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Verstellbare Kugelkopfoptik mit bis zu 280° Erfassungsbereich und 360° UnterkriechschutzAbdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, wie z.B. 130° oder 230°, realisierbar sind. Spezialsockel für Außeneckmontage inklusiveFest hinterlegtes Werksprogramm für sofortige Inbetriebnahme mit eingestelltem Dämmerungswert von ca. 20 Lux und einer Nachlaufzeit von 3 MinutenEinstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des KugelkopfesOption: Fernbedienung IR-LC-plus oder IR-LC-Mini für zusätzliche Einstellungen, wie jederzeit Dauerlicht EIN oder AUS.Einfache Montage durch Einhand-StecksockelEinsatzgebiete: z.B. Hauseingänge, Garagen- und Grundstückseinfahrten oder ganze Hausseiten