BEG - LC-Plus 280 Bewegungsmelder 280° Erfassungsbereich, verstellb.Kugelkopfoptik schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG91028
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 9 m
Max. Einschaltdauer - 16 min
Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 280 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007529910281
Sonepar Artikelnummer
120162366
Hersteller Artikelnummer
BEG91028
Hersteller Typ
BEG91028
Hersteller Artikel Nr.:
BEG91028
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
9 m
Max. Einschaltdauer:
16 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 280 °
Max. Schaltleistung:
2000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Ja
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
280 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Präsenzbereich:
391 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
91028
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK02
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Min. Einschaltdauer:
15 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
85 °
Ansprechhelligkeit:
2 .. 2500 lx
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Schaltzonen:
620
Max. Einschaltstrom:
165 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
2 mA
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 50 °C
Breite:
68 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
110 mm
Durchmesser:
62 mm
Einbaubreite:
62 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
112.5 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


