BEG - LC-plus-DALISYS 280 weiß Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93308
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529933082
Sonepar Artikelnummer
120898103
Hersteller Artikelnummer
BEG93308
Hersteller Typ
LC-PLUS-DALISYS 280 AP
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93308
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 280 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Ja
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 90 °
Anzahl der Kanäle:
0
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
120 min
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


