Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - LED-Leuchte HF HF-L11 weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - LED-Leuchte HF HF-L11 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG94447

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529944477

Sonepar Artikelnummer

121248385

Hersteller Artikelnummer

BEG94447

Hersteller Typ

BEG94447

Hersteller Artikel Nr.:

BEG94447

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051950

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Extrem kurze Ansprechzeit, Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel