Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - LED Rundleuchte L8-LED-HF L8-LEDN-HF weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - LED Rundleuchte L8-LED-HF L8-LEDN-HF weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG94455

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529944552

Sonepar Artikelnummer

121248390

Hersteller Artikelnummer

BEG94455

Hersteller Typ

BEG94455

Hersteller Artikel Nr.:

BEG94455

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, extrem kurze Ansprechzeit, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, (HF-) Radarmelder von außen nicht sichtbar, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Reichweite : d. 0.4 – 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : Ø 300 x 105 m