Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - LED Rundleuchte L8-LED L8-LEDN weiß

BEG
kopierenkopieren
BEG - LED Rundleuchte L8-LED L8-LEDN weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG94456

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529944569

Sonepar Artikelnummer

121248391

Hersteller Artikelnummer

BEG94456

Hersteller Typ

BEG94456

Hersteller Artikel Nr.:

BEG94456

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung