Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - Optionale Infrarot-Fernbedienung IR-PD-DALI-1C

BEG
kopierenkopieren
BEG - Optionale Infrarot-Fernbedienung IR-PD-DALI-1C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92116

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529921164

Sonepar Artikelnummer

120643915

Hersteller Artikelnummer

BEG92116

Hersteller Typ

BEG92116

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92116

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85439090

Gewicht:

0.001 kg

Optionale Infrarot-Fernbedienung für die einfache und komfortable Programmierung und Einstellung der Präsenzmelder der Serien, - PD2-M-DALI/DSI-1C - PD4-M-DALI/DSI-1CDurch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepaßt werden.Das Licht läßt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen: 63 x 29 x 19 mm) ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.