BEG - PBM-DALILINK-4W Tasterschnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93396
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529933969
Sonepar Artikelnummer
120898104
Hersteller Artikelnummer
BEG93396
Hersteller Typ
PBM-DALILINK-4W
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93396
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
10 .. 22 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.001 kg


