BEG - PD11-BMS DALI-2 FLAT-DE Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93542
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529935420
Sonepar Artikelnummer
120926835
Hersteller Artikelnummer
BEG93542
Hersteller Typ
PD11-BMS DALI-2 FLAT-DE
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93542
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.5 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
9 m
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s
Min. Tiefe der Gerätedose:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


