Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD11-DALI-SL-FLAT-FC DALI Präsenzmelder UP

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD11-DALI-SL-FLAT-FC DALI  Präsenzmelder UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92859

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - Ja

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529928590

Sonepar Artikelnummer

120521456

Hersteller Artikelnummer

BEG92859

Hersteller Typ

BEG92859

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92859

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

BEG PD11-DALI-SL-FLAT-FC DALI Präsenzmelder Up