BEG - PD2N-KNXs-BA-DE Präsenzmelder BA 360° DE weiß IP20 KNX Secure 10m 4Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93533
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529935338
Sonepar Artikelnummer
121186992
Hersteller Artikelnummer
BEG93533
Hersteller Typ
BEG93533
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93533
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.120 kg


