Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD2N-KNXs-DX-UP Präsenzmelder

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD2N-KNXs-DX-UP Präsenzmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93513

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529935130

Sonepar Artikelnummer

121151647

Hersteller Artikelnummer

BEG93513

Hersteller Typ

BEG93513

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93513

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.150 kg

KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, HCL/RGB Steuerung, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innen-, außenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Zwei Logikmodule, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen, Temperatur- und Geräuschsensor