Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-BMS-DE Multisensor

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-BMS-DE Multisensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93312

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - Ja

  • Fernbedienbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529933129

Sonepar Artikelnummer

120643965

Hersteller Artikelnummer

BEG93312

Hersteller Typ

BEG93312

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93312

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor -Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar -Versorgungsspannung über DALI-Bus -DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103 -Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserken