BEG - PD4-BMS-GH-AP Multisensor Hochregallager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEG93025
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007529930258
Sonepar Artikelnummer
120643962
Hersteller Artikelnummer
BEG93025
Hersteller Typ
BEG93025
Hersteller Artikel Nr.:
BEG93025
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
0 .. 360 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Betriebsartenschalter:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Optimale Montagehöhe:
14 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
22 m
Max. Reichweite frontal:
30 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 180 °
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.001 kg


