Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-DALISYS-GH-AP Präsenzmelder GH / 30m weiß DALISYS

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-DALISYS-GH-AP Präsenzmelder GH / 30m weiß DALISYS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG93345

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529933457

Sonepar Artikelnummer

120643971

Hersteller Artikelnummer

BEG93345

Hersteller Typ

BEG93345

Hersteller Artikel Nr.:

BEG93345

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Optimale Montagehöhe:

14 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

22 m

Max. Reichweite frontal:

19 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

30 m

Erfassungswinkel vertikal:

0 .. 360 °

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Max. Einschaltdauer:

120 min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen -Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung -Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMATnet DAL