Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-M-1C-AP Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, AP

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-M-1C-AP Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92580

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 4 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4007529925803

Sonepar Artikelnummer

120380981

Hersteller Artikelnummer

BEG92580

Hersteller Typ

BEG92580

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92580

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

4 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 2500 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

98 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

15 mm

Durchmesser:

85 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Präsenzmelder als Aufputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer ReichweiteEinstellungen manuell oder mit Fernbedienung1 Schaltkanal zum Schalten von Licht (potentialfrei)Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher LampenleistungenBeliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!Einsatzgebiete: z.B. Überwachung großer Flächen, Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, SäleOptional IR-PD-1C und IR-PD-Mini Fernbedienung