Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-M-1C-K-DE Präsenzmelder mit schmalem Erfassungsbereich für Korridore, fernbedienbar

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-M-1C-K-DE Präsenzmelder mit schmalem Erfassungsbereich für Korridore, fernbedienbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92586

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 10 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529925865

Sonepar Artikelnummer

120521449

Hersteller Artikelnummer

BEG92586

Hersteller Typ

BEG92586

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92586

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

10 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Rückfeldüberwachung:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

450

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 2500 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

3 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

97 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

15 mm

Durchmesser:

85 mm

Einbautiefe:

50 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit schmalem Erfassungsbereich speziell für KorridoreEin Schaltkanal zum Schalten von LichtLeistungsstarkes Relais zum Schalten hoher LampenleistungenBeliebig viele Slavegeräte zur kostengünstigen Erweiterung des Erfassungsbereiches anschließbar!Schalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Präsenzmelders mit Hilfe der Fernsteuerung IR-PD-1C bzw. IR-PD-Mini möglichSerienmäßige ImpulsfunktionEinsatzgebiete: Überwachung langer Korridore usw.