Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-M-1C-K-PS-AP Präsenzmelder, Master schmaler Erfassungsbereich für Korridore, AP, NC Kontakt

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-M-1C-K-PS-AP Präsenzmelder, Master schmaler Erfassungsbereich für Korridore, AP, NC Kontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92485

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 20 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529924851

Sonepar Artikelnummer

120643923

Hersteller Artikelnummer

BEG92485

Hersteller Typ

BEG92485

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92485

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

20 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

0

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

20 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

1200

Max. Einschaltstrom:

120 A

Steuerstrom:

3 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

101 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

101 mm

Durchmesser:

101 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Präsenzmelder, Master mit schmalem Erfassungsbereich und großer Reichweite, speziell für Korridore, AufputzDer Melder ist mit einem NC-Kontakt ausgestattet, der bei einem Totalausfall des Melders gewährleistet, daß der Kontakt geschlossen und eine eventuell angeschlossene Beleuchtung permanent eingeschaltet bleibt.automatisches Einlesen des aktuellen LichtwertesSchalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Präsenzmelders mit Hilfe der Fernsteuerung IR-PD-1C bzw. IR-PD-Mini möglichleistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG´sSensorteil und Leistungsteil in einem Gehäusegroße Reichweite, bis zu 40 m DurchmesserFunktion Halbautomat und VollautomatSchalten auch über Taster möglichEinsatzgebiete: z.B. Überwachung langer KorridoreAchtung: Geräte, die vor 2011 geliefert wurden, können nur mit der IR-PD4-SP programmiert werden.Parallelbetrieb: Master / Slave