Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-M-2C-DS-DE Präsenzmelder, Master,360° Erfassungsbereich, 24m Reichweite, DE

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-M-2C-DS-DE Präsenzmelder, Master,360° Erfassungsbereich, 24m Reichweite, DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92760

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529927609

Sonepar Artikelnummer

120643949

Hersteller Artikelnummer

BEG92760

Hersteller Typ

BEG92760

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92760

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 °

Ansprechhelligkeit:

20 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

450

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

6 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

117 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

37 mm

Durchmesser:

117 mm

Einbautiefe:

68 mm

Einbaudurchmesser:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich und 24 m ReichweiteFür eine erhöhte Ausfallsicherheit des Beleuchtungssystems lässt sich der Melder an zwei separate Stromkreise des Wechselstromnetzes anschließen.Das Beleuchtungssystem kann dadurch in zwei galvanisch voneinander getrennte Gruppen unterteilt werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls der Beleuchtung wird somit erheblich reduziert.BUS- und Tasteranschlüsse: geschirmtes Kabel mit maximaler Leitungslänge von 30 mZur Erweiterung des Erfassungsbereiches kann ein zweiter PD4-M-2C-DS als Slave konfiguriert werden.Zusätzliche Möglichkeiten mit der Fernbedienung IR-PD-1C.Der Komfort eines gemeinsamen Tasters für beide Gruppen bleibt erhalten, da auch dieser galvanisch getrennt ausgeführt ist.Einsatzgebiete: z.B. Notstromversorgte Netze, wie z.B. im Krankenhaus oder Datenzentren.Einstellungen manuell und durch Fernbedienung