Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-M-2C-DUO-DE Präsenzmelder, Master 2 Schaltkanäle, 360° Erfassungsbereich

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-M-2C-DUO-DE Präsenzmelder, Master 2 Schaltkanäle, 360° Erfassungsbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92251

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529922512

Sonepar Artikelnummer

120142949

Hersteller Artikelnummer

BEG92251

Hersteller Typ

BEG92251

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92251

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

32

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

2

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

97 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

97 mm

Durchmesser:

97 mm

Einbaubreite:

64 mm

Einbautiefe:

73 mm

Einbaulänge:

73 mm

Einbaudurchmesser:

68 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

73 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Präsenzmelder, Master mit 2 Schaltkanälen, mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, Deckeneinbauzwei gerichtete Lichtmessungen für 2 Beleuchtungszonen, z.B. für Fensterzone und Innenzone, sowie unabhängige Beleuchtungssteuerung automatisches Einlesen der aktuellen Lichtwerte für beide Kanäle wahlweise Mischlichtmessung oder echte Tageslichtmessung SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar fernsteuerbar Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung IR-PD-DUOgroßer Erfassungsbereich bis 24 m DurchmesserEinsatzgebiete: z.B. große Räume mit 2 separaten Lichtgruppen (fensterab- und fensterzugewandt) z.B. Klassenzimmer, GroßraumbürosParallelbetrieb: Master/Slave