Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE Präsenzmelder UP

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE Präsenzmelder UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92756

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529927562

Sonepar Artikelnummer

120643948

Hersteller Artikelnummer

BEG92756

Hersteller Typ

BEG92756

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92756

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

60 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

3000 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Ja

Zwangseinschaltung:

Ja

Zwangsabschaltung:

Ja

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

450

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

10 .. 2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Anzahl der Schaltzonen:

3

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

6 mA

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

117 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

117 mm

Durchmesser:

117 mm

Einbaubreite:

100 mm

Einbautiefe:

68 mm

Einbaulänge:

100 mm

Einbaudurchmesser:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen BeleuchtungsregelungAufputzversionEin potentialfreier Schaltkanal zur Geräte- (HKL) oder LichtsteuerungZwei unabhängige, bewegliche LichtfühlerEin gemeinsamer Erfassungsbereich2 DALI/DSI-Schnittstellen zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als GruppeUmschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels Fernbedienung möglichAusführung als Master-GerätManuelles Schalten und Dimmen über Taster möglichErweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglichOrientierungslichtfunktionWeitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbarEinsatzbeispiele:Büros, Sitzungsräume, Klassenräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser