Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEG - PD4-S-UP Präsenzmelder, Slave 360° Erfassungsbereich, UP

BEG
kopierenkopieren
BEG - PD4-S-UP Präsenzmelder, Slave 360° Erfassungsbereich, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEG92163

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Einschaltdauer - 0.15 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007529921638

Sonepar Artikelnummer

120142925

Hersteller Artikelnummer

BEG92163

Hersteller Typ

BEG92163

Hersteller Artikel Nr.:

BEG92163

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Einschaltdauer:

0.15 min

Erfassungswinkel horizontal:

360 °

Max. Schaltleistung:

2 W

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangseinschaltung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Vernetzbar:

Nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Nein

Überbrückungsschalter:

Nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

79

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Ansprechhelligkeit:

0 lx

Max. Schaltleistung LED:

0 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Anzahl der Schaltzonen:

450

Steuerstrom:

1 mA

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Breite:

97 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

97 mm

Durchmesser:

97 mm

Einbautiefe:

54 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

54 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.001 kg

Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, Unterputz-Montage, für Master/Slave-KombinationSpeziell für den Betrieb mit PD4 Master entwickeltGroßes Energieeinsparungspotential speziell in großen Räumen und bei der Überwachung großer FlächenNur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich Keine Begrenzung der Slave-Einheiten Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Einstellung des Impulsabstandes zwischen 2 Impulsen an den Master auf 2 oder 9 Sekunden Sensor und Leistungsteil in einem GehäuseEinsatzgebiete: Überwachung großer Flächen z.B. Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle